鳳皇 ブルゾン 5403

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3L 注文コード31968336 品番5403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなシルエットでも動きやすさバツグンのスーパーストレッチ素材シリーズ!
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
スーパーストレッチ素材使用
カジュアルスタイルで動きやすさバツグン

ネイビー サイズ3L 機能スーパーストレッチ、タテムラ糸、カジュアルスタイル 混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2 仕様胸ファスナー付き大型野帳ポケット、袖アームタック、胸ペン差し、袖ペン差し 種別ブルゾン 胸囲(cm)122 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31968388
2020-01-06
用途:
現場作業時

防寒ではないですが丈夫そうで着ていて安心感あります。かつストレッチなのでラジオ体操もストレス減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする