鳳皇 ブルゾン 5403

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31968354 品番 5403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スタイリッシュなシルエットでも動きやすさバツグンのスーパーストレッチ素材シリーズ!
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
スーパーストレッチ素材使用
カジュアルスタイルで動きやすさバツグン

オリーブ サイズM 機能スーパーストレッチ、タテムラ糸、カジュアルスタイル 混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2 仕様胸ファスナー付き大型野帳ポケット、袖アームタック、胸ペン差し、袖ペン差し 種別ブルゾン 胸囲(cm)110 肩幅(cm)45 袖丈(cm)59 着丈(cm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31968388
2020-01-06
用途:
現場作業時

防寒ではないですが丈夫そうで着ていて安心感あります。かつストレッチなのでラジオ体操もストレス減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする