曜日別特売
5403 鳳皇 ブルゾン 5403 村上被服 31968449

鳳皇 ブルゾン 5403

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトグレー
サイズ4L
内容量1着注文コード31968449品番5403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スタイリッシュなシルエットでも動きやすさバツグンのスーパーストレッチ素材シリーズ!
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
スーパーストレッチ素材使用
カジュアルスタイルで動きやすさバツグン

ライトグレーサイズ4L機能スーパーストレッチ、タテムラ糸、カジュアルスタイル混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2仕様胸ファスナー付き大型野帳ポケット、袖アームタック、胸ペン差し、袖ペン差し種別ブルゾン胸囲(cm)128肩幅(cm)53袖丈(cm)63着丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31968388
2020-01-06
用途: 現場作業時

防寒ではないですが丈夫そうで着ていて安心感あります。かつストレッチなのでラジオ体操もストレス減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする