村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
鳳皇 シャツ 5407
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31968668
品番
5407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
スタイリッシュなシルエットでも動きやすさバツグンのスーパーストレッチ素材シリーズ!
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
スーパーストレッチ素材使用。
カジュアルに着こなすシャツ
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
スーパーストレッチ、タテムラ糸、カジュアルスタイル
混率(%)
綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2
仕様
胸ファスナー付き大型野帳ポケット、袖アームタック、胸ペン差し、袖ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
76
袖丈
長袖