5493 鳳皇 ジョガーパンツ 5493 村上被服 31969097

鳳皇 ジョガーパンツ 5493

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトグレー
ウエスト上がり(cm)80
サイズM
内容量1本注文コード31969097品番5493
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スタイリッシュなシルエットでも動きやすさバツグンのスーパーストレッチ素材シリーズ!
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
最新トレンドのジョガーパンツ。
ハードな現場を洗練されたスタイルできめる。
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
股部分を特殊カットする事により細身のシルエットでも動きやすい

ライトグレーサイズM機能スーパーストレッチ、タテムラ糸混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2仕様長財布が入る後ろポケット、右カーゴポケットペン差し、雨ブタ YKK リベット付、裾リブ編み種別ジョガーパンツ股下(cm)73ウエスト上がり(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-17
用途: 塗装工事
佐藤塗装工業建設業・工事業

ニッカ原理主義者の私でしたが、いざ着用してみると思いの外動きやすく、こればかりで現場にいっております。
でも昔みたいにダボったニッカばかりの職人の時代が失くなっていくかと思うと、寂しくも思いますね。

対象商品 : 31968984
2022-02-22
用途: 作業時
建設業・工事業

おしりに付いている、ポケットが小さすぎる
二つ折り財布の出し入れが、きつい
サイズその他は問題はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする