30-SY9340-5M-04 30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9340) SMC 31969412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9340)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード31969412品番30-SY9340-5M-04
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2 サブプレート付切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットmmコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする