鳳皇 防寒ブルゾン 2000

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31973604 品番 2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワークシーンでも好感度スタイリッシュ防寒を着る

ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 仕様袖ペン差し+ポケット、内ポケット、取り外せる衿ボア 種別防寒ブルゾン 胸囲(cm)136 着丈(cm)73 裄丈(cm)93

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
バイク移動の時
製造業

値段の割に暖かくて満足しています
脇ポケットが少し浅いのが残念ですが他は申し分ないです

2025-01-20
用途:
新聞配達
有限会社熊本日日新聞保田窪販売センター 様 (サービス業)

朝刊の配達という早朝からの業務で厳しい寒さから守る動きやすい防寒着を探していましたらモモタロウでこの鳳皇防寒ブルゾンを見つけました。従業員スタッフにも使ってもらえたらと思い従業員スタッフ分購入しました。大変好評で暖かいと太鼓判をもらいましたが、配達中に大変暑くなるという声もありますが、この値段でこの質感には大変満足して追加で購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
31973699
2024-02-08
用途:
仕事の時
医療・福祉・介護関連業

着用すると、値段の割には、とても、暖かいので、長く、愛用させて頂こうと思って居ります。

対象商品:
31973717
2024-02-05
用途:
作業着のジャンパーとして購入しました。
二宮モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安く購入出来たので、作業着としてこのジャンパーを購入しました。

対象商品:
31973717
2023-10-27
用途:
仕事時
その他業種

届きました。この時期は朝晩寒いので明日から着ます。塗装工なので直ぐにペンキが付着するのでコスパ良さが良いです。

対象商品:
31973586
2023-02-28
用途:
日常の作業
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパよし着心地良く動き易くて重宝しています。
強いて言えば、ポケット回りのデザインをかっこう良くすると尚良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
31973647
2022-12-15
用途:
公園清掃の防寒対策
卸売・小売業

白い色を選んだのですが、目線をふさがなくよく目立つので良かった。ややもすると黒い色を選ぶと怪しいやつに間違われやすいが、この白は、親しみやすく非常に良かった。

対象商品:
31973717
2022-12-19
用途:
冬場の外出用
C・H・Kレーシングサービス 様

背中にロゴを刺繍して、外出時に着用してます。
記事もしっかりしていて暖かいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする