鳳皇 P.U.ブルゾン 5200

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31974758 品番 5200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PU コーティングの光沢感と5 色から選べるイベントブルゾン
インパクトのあるチームウェアに最適

レッド サイズLL 混率(%)表地:ポリウレタン100 種別ブルゾン 胸囲(cm)140 肩幅(cm)59 袖丈(cm)60 着丈(cm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31974995
2023-03-03
用途:
外作業の風よけ
その他業種

ウレタン素材で薄いながら温かく
寒い時の防寒着として使えます
また、小雨の作業としても作業生が良い
アウトドアの防寒着や色々使えます

1人が参考にしています
対象商品:
31974837
2022-11-18
用途:
現場通勤用
建設業・工事業

一番上に着ると冷たいので、一枚下に着ています。冬の通勤用です。暖かいです。艶が他にはないので個性が出ます。重作業で着ると汗が出ます。ネイビ-色を期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
31974837
2022-11-11
用途:
日頃の通勤時のブルゾン下
建設業・工事業

風を通さないので重宝しています。一番外に着ると冷たくて寒いです。色がネイビ−が欲しかったのですが、子供用はあります。是非、販売を期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
31974819
2022-03-06
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方の言う通りで、風通さないし、熱も逃がしにくい。
洗濯機で洗うと痛むので注意。
エンジンオイルかかっても、汚れがついても染み込まないから拭いて終わり。
他社製品が無くなりこちらを見つけました。
この商品は無くさないで欲しい品です。

かなり光沢が強めで
サイズは大きめでワンサイズ大きい?Mを買いましたがLくらいある?

3人が参考にしています
対象商品:
31974819
2021-11-12
用途:
現場仕事
輝商 様

風を通さないので、快適です。
多少動くと暑くなるくらい。
長持ちしてくれれば尚よいですが

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする