鳳皇 P.U.ブルゾン 子供用 5262

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 レッド サイズ150 注文コード31975169 品番5262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
PUコーティングの光沢が光るイベントブルゾンにキッズサイズが登場。

レッド サイズ150 混率(%)表地:ポリウレタン100 種別子供用ブルゾン 胸囲(cm)110 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする