鳳皇 P.U.ブルゾン 子供用 5262

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31975178 品番 5262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
PUコーティングの光沢が光るイベントブルゾンにキッズサイズが登場。

ブラック サイズ110 混率(%)表地:ポリウレタン100 種別子供用ブルゾン 胸囲(cm)90 肩幅(cm)37 袖丈(cm)40 着丈(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする