鳳皇 防寒ブルゾン 6233

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31975668 品番 6233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

保温性抜群!
動きやすくなめらかでソフトな綿素材使用
保温性に優れた裏アルミで暖かさをキープ!

ブラウン サイズM 機能綿100%(ピーチ起毛)、裏アルミ 混率(%)表:綿100(ピーチ起毛)、中綿:ポリエステル100、裏アルミ:ポリエステル100 仕様保温裏アルミ、袖ペン差し、右胸ファスナー付きポケット、内ペン差し、内ポケット、襟内側ジャージ付き 種別防寒ブルゾン 胸囲(cm)114 肩幅(cm)47 袖丈(cm)65 着丈(cm)68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31975747
2023-04-12
用途:
冬場の防寒用作業着として
オフィス イリエ 様 (サービス業)

保温性能は文句なし。
これまで似たような防寒着を着ていましたが、これは左腕にペン差しがあって便利。
ダメになったらまたリピート買いしたい。

対象商品:
31975729
2019-12-02
用途:
バイクで配達時
その他業種

バイクでの配達時に使うために購入しましたが、防風仕様ではないので寒いです。
商品説明にも防風と書かれていないので、あたり前なのですが以前購入した別メーカーのものが、防風仕様でなくてもある程度は風を防いでくれたので、それを期待しましたが間違いでした。

良かったと思う点は、表が綿生地であること、襟が長いので首周りをしっかり覆ってくれること、動きやすいこと。

悪かったと思う点は、防風ではないのでバイクでの使用には向いていない、手首付近の袖を絞るようにはなっていない、裏生地がアルミ地のまんま。

屋内での作業であれば、動きやすいので良いと思いますし、綿生地なので火花にも強いと思いますが、屋外での利用には不満を感じると思います。

目的の用途に使えなかったので私の満足度はやや不満とします。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする