村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の 秋冬 トップス
鳳皇 防寒ベスト 6299
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31975844
品番
6299
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
保温性抜群!
動きやすくなめらかでソフトな綿素材使用
保温性に優れた裏アルミで暖かさをキープ!
色
ブラウン
サイズ
M
機能
綿100%(ピーチ起毛)、裏アルミ
混率(%)
表:綿100(ピーチ起毛)、中綿:ポリエステル100、裏アルミ:ポリエステル100
仕様
保温裏アルミ、右胸ファスナー付きポケット、内ペン差し、襟内側ジャージ付き、内ポケット
種別
防寒ベスト
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
66