AFD40-N04-6WZ マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC 31975913

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31975913 品番AFD40-N04-6WZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,810
この商品は107種類から選べます 他の種類を見る

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(N) NPT ドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 流れ方向(-) 左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(6) ナイロンケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31975913 AFD40-N04-6WZ 52714385 AFD40-N04-6WZ-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40 SMC マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40 SMC 1個 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする