風格 ニッカパンツ 7890

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31977759 品番 7890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

頑固なまでにタフな面構え
しっかりしたはき心地で、動きやすく、くずれないハードに使えるタフな作り

ネイビー サイズ120 種別ニッカパンツ 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 ポケット数前側2個、後側2個。右脇定規ペン差し小ポケット1個 ウエスト上がり(cm)120 ポケット寸法(mm)後側:深さ180 右脇:横55×縦160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31977725
2023-05-13
用途:
畑仕事に
製造業

ニッカは、良いと聞いたので購入しました。誰にも見られないから、憧れのニッカなので、とても嬉しいです。街に買い物に出掛けたりは無理ですが、畑で一人で楽しみながら履きたいです。

対象商品:
31977953
2022-03-11
用途:
軽作業
運輸・通信業

紺色を使用してましたが、夏場は白が涼しく感じるかなっと思い購入しました。 汚れは流石に目立ちます。

2人が参考にしています
対象商品:
31978005
2021-02-01
用途:
林業 通常作業
立ち呑みたたんばぁ 様 (飲食業)

山仕事の際
オールシーズン使用できる

通常作業時も
オールシーズン使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
31977768
2020-07-02
用途:
庭園の清掃作業
製造業

当方すごい太ってるもので130サイズを買いましたが、大きすぎました。履き心地はいいと思います。最近履く人が少ないらしいですが
履き続けたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする