風格 短ニッカ 7895

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31979238 品番 7895
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

頑固なまでにタフな面構え
しっかりしたはき心地で、動きやすく、くずれないハードに使えるタフな作り

ネイビー サイズ73 混率(%)ポリエステル100 種別ニッカ 股下(cm)65 ウエスト上がり(cm)73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31979247
2024-02-07
用途:
大工
中垣工務店 様

履きやすさも生地も、とてもいいです。
洗濯でチャックが壊れるので、チャックを強度のあるものに変えてほしい。

対象商品:
31979649
2019-11-14
用途:
庭のメンテ作業
農・林・水産業

色が予想と違っていた。着心地良くてコスパも最高です。

対象商品:
31979676
2021-01-27
用途:
米の袋詰め作業
小川農園 様 (農・林・水産業)

ゆったり目でよいのですが、ファスナーの動きがいまいち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする