曜日別特売
7895 風格 短ニッカ 7895 村上被服 31979816

風格 短ニッカ 7895

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
アーミーグリーン
サイズ85
ウエスト上がり(cm)85
内容量1本注文コード31979816品番7895
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

頑固なまでにタフな面構え
しっかりしたはき心地で、動きやすく、くずれないハードに使えるタフな作り

アーミーグリーンサイズ85混率(%)ポリエステル100種別ニッカ股下(cm)65ウエスト上がり(cm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31979247
2024-02-07
用途: 大工
中垣工務店

履きやすさも生地も、とてもいいです。
洗濯でチャックが壊れるので、チャックを強度のあるものに変えてほしい。

対象商品 : 31979649
2019-11-14
用途: 庭のメンテ作業
農・林・水産業

色が予想と違っていた。着心地良くてコスパも最高です。

対象商品 : 31979676
2021-01-27
用途: 米の袋詰め作業
小川農園農・林・水産業

ゆったり目でよいのですが、ファスナーの動きがいまいち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする