7899 風格 ベスト 7899 村上被服 31980026

風格 ベスト 7899

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L グレー 注文コード31980026 品番7899
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

頑固なまでにタフな面構え
しっかりしたはき心地で、動きやすく、くずれないハードに使えるタフな作り

グレー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 胸囲(cm)118 肩幅(cm)45 着丈(cm)64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31980193
2024-11-20
用途:
農作物の選別
須田商店 様 (卸売・小売業)

少し大きめだが思ったよりも軽くて動きやすく汚れも気にならない

対象商品:
31980218
2020-09-27
用途:
土木工事
その他業種

アーミーグリーン見本とは別物の色です!
修正しすぎ?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする