HOOH 長袖ハイネックシャツ 201

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31980403 品番 201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハードな現場を支える丈夫で自然なハリとコシ
やさしく包み込むオールコットンの肌触り
スパン入りで首回り袖口が伸びにくい

ネイビー サイズ3L 仕様スパン入り襟首、スパン入り袖口 種別長袖ハイネックシャツ 胸囲(cm)114 着丈(cm)76 裄丈(cm)87 素材綿100%(スムース)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
畑仕事
サービス業

畑作業の防寒対策で購入してみました。従来は、丸首のシャツに開襟シャツを重ねて着てその上に上下カッパを着て作業をしていました。
どうしても襟元が寒かったです。首に巻くものが欲しいのですが作業性が悪くなるのでしていませんでした。このハイネックシャツは襟巻と同じ機能で作業性がいいので助かっています。尚、今は新しいので首回りがしっかりしています。使っていくうちにヘタってしまわないか心配です。首回りが今の状態が維持できていれば、同じものを数枚追加購入します。

対象商品:
31980403
2025-03-01
用途:
普段着
建設業・工事業

柔らかいコットン100%、着心地良いそうです。
首元も詰まっていないので主人好みでした。
普段に着て着古したら仕事着にしようかと。
身長177cmでがっちりタイプ、3Lでちょうど良かったです。
次回は色違いも購入したいです。

1人が参考にしています
2025-03-11
用途:
冬の作業とスキー
不動産業

普段の外作業だけでなく、スキーウエアとしても快適でした。
シルバーグレイという色ですがかなり白い感じがしました。

対象商品:
31980534
2024-04-02
用途:
イベントプリント用
ピデスアート 様 (製造業)

アイロンプリントしてイベント等に着ております。
首回りもしっかりしていて着心地良いシャツです。

1人が参考にしています
対象商品:
31980394
2023-05-13
用途:
作業のときに
製造業

秋冬用に、今から買いました。
欲しい時に無いと、がっかりしますから、買えてラッキーです。

対象商品:
31980394
2023-03-06
用途:
作業時に使用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

春先の季節にはちょうどいいきこごちです
朝の冷え込んだ時、首回りがさむいので、ハイネックが丁度いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31980629
2022-02-13
用途:
ゴト着
運輸・通信業

買うのは2回目です。前回ネイビーとシルバーグレーをかいましたが、ネイビーの方はやたら袖が縮んだ他は特に問題ないです。
シルバーグレーは白寄りの色です。

2人が参考にしています
対象商品:
31980455
2021-02-11
用途:
外壁工事
建設業・工事業

ストレッチも効いていて
生地もしっかりしていて値段も手頃
良い商品だと思いリピしています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする