HOOH 裏フリースハイネックシャツ 233

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31984908 品番 233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ホットな素材で粋に決める
ジップアップも立襟スタイルで。スマートに着こなしてちょっと差がつく上級デザイン

ネイビー サイズLL 機能裏フリース 混率(%)ポリエステル100 仕様袖ペン差し、裏フリース 種別フリースハイネックシャツ 胸囲(cm)114 着丈(cm)76 裄丈(cm)85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
屋内、屋外作業時

期待通りの暖かさで良かったです。首が短いので、風を受けると若干寒さを感じますから、二つ折なら尚良いと思いました。

対象商品:
31985084
2023-02-11
用途:
防寒用として
サービス業

これ本当に良いです。軽くてフィットして温かい。まだ洗濯していないので、どうなりますか。
ちなみに170cm、63kg標準体型ですがMでぴったりでした。

3人が参考にしています
対象商品:
31984908
2023-04-05
用途:
作業時に着用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

3月にしては、ハイネックシャツは終わりかなと思いつつ、朝方が冷え込むので、ハイネックシャツがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
31984944
2022-12-21
用途:
常時使用
有限会社伊藤工事 様

大変暖かいです。これは当たり続けてもう1枚かいました。

1人が参考にしています
対象商品:
31984978
2022-02-02
用途:
屋外での作業時

とても暖かくて軽いシャツです。
洗濯後の乾きも早くて、とても助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
31984935
2022-03-11
用途:
木工作業
製造業

とても軽くて空気を含むような着心地でとても暖かいです。
生地は硬くはないですが、もう少し柔らかい方が良いかな?

2人が参考にしています
対象商品:
31985093
2022-03-03
用途:
組立作業時
建設業・工事業

素晴らしい。温かいし乾きも早く、作業しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31985084
2021-12-28
用途:
工房内での作業(外出用でも問題ない)
木彫り工房 けやき 様 (製造業)

軽くて暖かくて作業しやすくて良い、サイズも丁度よい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする