HOOH 裏フリースポロシャツ 236

(15件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード31985136 品番236
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

最新の立襟スタイル
ポロシャツでも人気の立襟スタイルを提案
スマートに着こなす為にデザインと素材にこだわりました

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 仕様衿UP、袖ペン差し、裏フリース 種別フリースポロシャツ 胸囲(cm)104 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
冬季の屋外作業(インナーとして)

2か月ほど使用しました。暖かく機能としては十分です。写真ほどスラっとしておらず、良くも悪くも少しゴワっと大き目の着心地になります。この繊維の特性上仕方ありませんが静電気が気になります。脱ぐとき車に乗るとき、あまり静電気体質でない私でもバチッと光ります。次に気になる点としては、幾度かの洗濯で毛玉ができます。3回も洗濯するともう古着です。暖かさは変わりませんがお洒落な人は許せないかもしれません。あまり気にしない人でも頻繁に着用(洗濯)する人は1シーズンで買い替えになりそうです。

2026-02-02
用途:
冬期の畑作業
医療・福祉・介護関連業

着てみてすぐに温かさを感じました。
同じようなフリースのポロシャツは普通に売ってはいますが、適度な体との余裕が体を大きく動かす作業でも邪魔にならず感心しました。
細身の私としてはこのLサイズは大きく感じましたが、用途を考えると買ってよかったです。

2025-12-16
用途:
普段着
医療・福祉・介護関連業

普段着に使おうと購入しました。
とても軽く・暖かく、他の高機能商品よりいいです。
ちょっと毛玉ができやすいですが、毛玉取り機で大丈夫です。
シルエットが写真ほど、絞っていなくて、ちょっと大きく感じました。

2025-11-11
用途:
冬の仕事着として

真冬はこれが一番温かい。
ネックウォーマーとジャンパーを羽織れば無敵。

対象商品:
31985163
2026-01-05
用途:
鉄工所です。溶接屋

犬のけがつくとなかなかとれません。ゴロゴロでも時間がかかります。

1人が参考にしています
2025-07-27
用途:
普段着

毛玉はできますが、家の中やアンダーとして使う場合には暖かくて良い。

2024-11-18
用途:
普段着、作業着

暖かく、使い勝手も良いが、
他の方も書いているように、毛玉ができやすい。
ある程度は仕方ないか?

対象商品:
31985154
2023-12-27
用途:
自分用に2つ色違いで購入しました
建設業・工事業

まず暖かいですね
ユニクロのフリースを主に利用していましたが、
流石ですね現場作業者御用達品の保温性はGood
また心なしか汗濡れも少なく感じました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする