HOOH 長袖ジップアップシャツ 250

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31985748 品番 250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

肩を守るキルティングパット消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。

ネイビー サイズM 機能吸汗・速乾、脇消臭機能 混率(%)ポリエステル100 仕様左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、チンガード、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド、肘キルティングパッド 種別長袖ジップアップシャツ 胸囲(cm)99 肩幅(cm)42 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
作業用

どうも肩辺りの作りが悪く
来ていて着心地がよくないですね

設計能力が低い会社なのでしょう

対象商品:
31985827
2024-06-03
用途:
作業服として使用
農・林・水産業

スリムな作業服で、自分にはベストフィットです。ピッタリしてるのに動きやすいのでとても良い作りだと思います。
だぶつきが無いので作業時に引っ掛かることはありませんので、安全です。
ヒジ、カタに薄い補強があり、少しは安心感があります。
胸ジッパーの動きが良く、長さも丁度良いです。
素材、カッティング、縫製などトータルでとても良くできてます。
価格もお手頃で、久々に良い物に出会えて良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31985985
2023-11-08
用途:
ふだん使い
有限会社ザイオンシステム 様 (その他業種)

いろいろなメーカーを試したり
村上被服のHOOHの型番違いも試しましたが、
サイズ感、生地感もピッタリで気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
31986037
2023-04-17
用途:
軽作業用
製造業

春先や秋の涼しい時期にピッタリです。肘と肩の補強がいい感じで体も動かしやすく袖口もしっかりしているので気に入っています。そして全体のシルエットがカッコいい。

1人が参考にしています
対象商品:
31985967
2022-12-28
用途:
作業着
建設業・工事業

思っていたよりも薄手です。
春秋に良さそうです。
このデザインで冬物もあったら嬉しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
31985818
2021-12-20
用途:
農作業
農・林・水産業

生地がしっかりしていて縫製も丁寧です。
作業着としては十分ですね。
ただ、思っていたより若干生地が薄い。
冬場より秋冬用かな!

1人が参考にしています
対象商品:
31985739
2021-04-03
用途:
軽作業
不動産業

・袖の絞り部分が長いので、袖が弛んだり垂れたりして作業を妨げることが起きにくいから良い。
・茶系のカラーバリエーションも欲しい。

対象商品:
31985766
2021-06-01
用途:
作業時
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

作りもしっかりしていてとても良い。夏は少し暑いように感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする