HOOH ミニ襟長袖ポロシャツ 270

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズS 注文コード31986457 品番270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

肩を守るキルティングパット、消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。

ネイビー サイズS 機能吸汗・速乾、脇消臭機能 混率(%)ポリエステル100 仕様左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド、肘キルティングパッド 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)94 肩幅(cm)38 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31986633
2022-05-09
用途:
電設
運輸・通信業

ポケットも2つあり生地は薄めでこれからの時期によさそうです.

対象商品:
31986475
2021-11-22
用途:
土方作業・普段着
FS・しまい 様

体に対してのフィット感がちょうどよい。胸のポケットもファスナー付きで便利・・・これいいね

対象商品:
31986904
2020-03-14
用途:
空調メンテナンス・配管工事の現場で使用する為です。

定期購入しています。
胸ポケットが2つ付いていて、肩の部分が厚めに縫合されていて、重量物搬入時も負担が減り良いです。

対象商品:
31986493
2019-06-17
用途:
配管修理、溶接作業など
建設業・工事業

肩や肘がキルティングで補強されてるのがいいです。一番いいところは、左右にポケットが有り、しかもファスナー式なところですね。ポケットにペンやノギス、タバコなど入れるので、ふたの無いポケットやマジックテープ式だと下を向いたりすると落ちてしまいます。耐久性についてはまだこれからですが… 一つ、いまいちな点が、着丈が短い事ですね。動くと、どうしてもズボンから出てしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする