曜日別特売
270 HOOH ミニ襟長袖ポロシャツ 270 村上被服 31986694

HOOH ミニ襟長袖ポロシャツ 270

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ブルー
内容量1着注文コード31986694品番270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

肩を守るキルティングパット、消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。

ブルーサイズ4L機能吸汗・速乾、脇消臭機能混率(%)ポリエステル100仕様左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド、肘キルティングパッド種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)122肩幅(cm)50袖丈(cm)63着丈(cm)76袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31986633
2022-05-09
用途: 電設
運輸・通信業

ポケットも2つあり生地は薄めでこれからの時期によさそうです.

対象商品 : 31986475
2021-11-22
用途: 土方作業・普段着
FS・しまい

体に対してのフィット感がちょうどよい。胸のポケットもファスナー付きで便利・・・これいいね

対象商品 : 31986904
2020-03-14
用途: 空調メンテナンス・配管工事の現場で使用する為です。

定期購入しています。
胸ポケットが2つ付いていて、肩の部分が厚めに縫合されていて、重量物搬入時も負担が減り良いです。

対象商品 : 31986493
2019-06-17
用途: 配管修理、溶接作業など
建設業・工事業

肩や肘がキルティングで補強されてるのがいいです。一番いいところは、左右にポケットが有り、しかもファスナー式なところですね。ポケットにペンやノギス、タバコなど入れるので、ふたの無いポケットやマジックテープ式だと下を向いたりすると落ちてしまいます。耐久性についてはまだこれからですが… 一つ、いまいちな点が、着丈が短い事ですね。動くと、どうしてもズボンから出てしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする