HOOH 長袖ポロシャツ 272

(12件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31987498 品番 272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

通気性に優れた優しい着心地
綿100%のトレンドスタイル
表面に凹凸があり、肌に触れる面積が小さいため、清涼感があり、通気性にも優れています。

ネイビー サイズ4L 機能鹿の子 混率(%)綿100 仕様襟オリジナル汗止めテープ、左胸ビッグポケット、袖ペン差し、脇消臭テープ、脇スリットオリジナルテープ 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)122 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)76 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31987638
2025-11-01
用途:
溶接
建設業・工事業

着た感じが気持ちよくさらっとしていてとても満足しています。

対象商品:
31987455
2024-03-13
用途:
機械作業時
製造業

生地は厚くも無く薄くもなく良好です。手首はしっかりしてます。

対象商品:
31987753
2023-10-29
用途:
サッシ取付け工事
有限会社丸建サッシユ工事 様 (建設業・工事業)

袖口もしっかりしていて着心地抜群です!また購入したいです!

対象商品:
31987595
2023-10-26
用途:
鉄工所で作業着として

綿100%の商品を探していました。スタイリッシュで着心地も良いです。
またリピートしたいと思っています。

対象商品:
31987665
2023-08-12
用途:
溶接作業用
栗原 様 (建設業・工事業)

綿100なので溶接には都合がよい。袖口が長く手甲を巻くのにちょうど良い。このメーカーで綿100長袖ハイネックのペン差し付きが欲しいですね。

対象商品:
31987516
2023-11-24
用途:
事務
株式会社コダマ 様 (製造業)

やや小さめです。もう少しゆとりがあるとよいと思います

2人が参考にしています
対象商品:
31987464
2022-10-23
用途:
溶接時
渡辺工業 様 (製造業)

暖かく動きやすい素材でした!
綿素材の為、溶接時に重宝します!

1人が参考にしています
対象商品:
31987683
2022-09-04
用途:
切削機やサンダー使用時など、火の粉が飛ぶ作業用に

日頃は速乾性の良い合成繊維製を使用しているのですが、袖部や腕周辺に穴が空くので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする