HOOH 半袖ポロシャツ 274

(9件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31987857 品番 274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

通気性に優れた優しい着心地
綿100%のトレンドスタイル
表面に凹凸があり、肌に触れる面積が小さいため、清涼感があり、通気性にも優れています。

ネイビー サイズ5L 機能鹿の子 混率(%)綿100 仕様襟オリジナル汗止めテープ、左胸ビッグポケット、袖ペン差し、脇消臭テープ、脇スリットオリジナルテープ 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)130 肩幅(cm)51 袖丈(cm)25.5 着丈(cm)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31987805
2024-05-25
用途:
夏の作業着として
製造業

綿100%の着心地が良いが、ややタイトかもしれない。胸囲99なのを見逃してしまった。Lサイズの方が良かったかもしれない。ここが注意点だ。

1人が参考にしています
対象商品:
31987909
2023-05-24
用途:
農作業時
カルチベート 様 (サービス業)

着心地が比較的さわやかで、夏場の早朝の作業時に利用しています。お買い得だと思う。

対象商品:
31988103
2022-09-01
用途:
造園作業時
植木屋 さくら 様 (農・林・水産業)

着心地も良く通気性が良くて今度はネイビーを発注しようと思っています

対象商品:
31987814
2020-10-06
用途:
植木剪定

ちょっとお洒落な普通のコットンポロシャツ。なかなか良いですよ。

対象商品:
31988094
2021-08-16
用途:
配管工事の時に来ています。
ノアル総合設備株式会社 様

着心地は良いです、洗濯すると襟がヨレヨレになってしまい、
だらしなさが出てしまいます。

対象商品:
31987823
2021-06-14
用途:
営業
kidsカウンセリング 様 (サービス業)

1回洗濯するとヘロヘロで恥ずかしくて作業着にしか使えない。
綿だから汗を吸うが乾燥しないために、ベタベタ状態が続く。化繊が入らないと
汗のにおいもひどい。人と会う作業には不適。ユニクロの方がはるかに良品だった。

対象商品:
31987875
2020-05-17
用途:
給排水配管
電気・ガス・熱供給・水道業

綿100のポロシャツなので肌さわりがよく、とても着心地がいいです。

対象商品:
31987954
2020-09-19
用途:
ワイン醸造
株式会社スイミージャパン 様 (製造業)

デザインやポケットがあるなど使いやすさは満点ですが、ヨレヨレ感が微妙です。着古した感じで良いとも言えます。襟がだらしなくなるのはマイナス。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする