※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51 Series(51-SY5320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 注文コード31988967 品番51-SY5320-ALL6-01-F2
参考基準価格(税別)¥47,990 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は管接続口径など11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする