SY-21-BR トイレ用アーム (6段階高さ調節可能) be worth style(ビーワーススタイル) 31989214 SY-21-BR トイレ用アーム (6段階高さ調節可能) be worth style(ビーワーススタイル) 31989214 SY-21-BR トイレ用アーム (6段階高さ調節可能) be worth style(ビーワーススタイル) 31989214 SY-21-BR トイレ用アーム (6段階高さ調節可能) be worth style(ビーワーススタイル) 31989214 SY-21-BR トイレ用アーム (6段階高さ調節可能) be worth style(ビーワーススタイル) 31989214

トイレ用アーム (6段階高さ調節可能)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31989214 品番SY-21-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手をつける!トイレ用アームレスト足腰のハンディキャップある方やお年寄りの補助に、トイレ用アーム。
しっかりと床に固定、安定感のあるフラットバーと両面テープ。6段階の高さ調整ができます。
身体のサイズや、トイレの形などに合わせてご使用ください。一般的なトイレだけではなく、洗浄・暖房機つき便器にも対応。
間口が広いので、ほとんどのタイプに合わせることができます。寒い時期でも手が冷えにくい天然木を手すりに使用しています。

用途トイレ用手すり、トイレアーム、トイレ補助グッズとして。 材質フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、手すり:天然木 質量(kg)8 ブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×625×610-730 組立時間10〜20分 間口(cm)内寸:49.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31989214
2022-04-01
用途:
下肢不自由者の緊急トイレの設置用

コンセプト、構造など正しく組み上がれば良好と思われる。ただこの商品はトイレ用アームの製作キットと思った方がよい。溶接されたナットにはスパッタが付着して現地組み立ては不完全で、小さなアーレンキーで力任せに締めるしかなかった。六角穴付ボルトのネジ山は潰れ分解にも手間取る。後日スパイラルタップや補修ボルトを割引無しで購入する羽目となった。工具の揃った場所で事前組み立てができることを条件に良い物となるだろう。他に非常用 簡易トイレ、防災用簡易トイレ袋セット、更衣室 ワンタッチタイプ、を購入すると個人の尊厳を守る場所が作れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする