曜日別特売
NCG2 ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 サイモン 31989537

 

NCG2 ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 サイモン 31989537
NCG2 ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 サイモン 31989537
NCG2 ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 サイモン 31989537
NCG2 ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 サイモン 31989537
NCG2 ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 サイモン 31989537
NCG2 ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 サイモン 31989537

ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個クリア度数2注文コード31989537品番NCG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超うす型、折りたたみ老眼鏡。イタリアうまれのおしゃれなシニアグラス。レンズ天地幅31mmの見やすいフォルム。厚さ10mm、軽量コンパクト。
場所をとらない折りたたみ式。テンプルの素材はお顔にフィットしやすいプラスチック樹脂を使用。

用途
シニアグラス、老眼鏡、拡大鏡、メガネ、眼鏡、めがねとして。 母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。
度数2クリア付属品専用収納ケース質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×45×133医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00001000002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする