神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 看板・POP・掲示用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の パネル/ボード/イーゼル
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ポスターフレーム/パネル
アルミ掲示板(オープンフレーム型)シルバー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31989923
品番
SMS-1070
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ポスターなどの掲示に最適(押しピン不要)
四方のアルミ枠が開閉できるので、ポスターなどの掲示物が簡単に入れ替え出来ます。
材質
枠:アルミ押し出し材、コーナー:樹脂、本体:アルミ、スライドパーツ:樹脂
適合サイズ(mm)
ポスター:841×1189(A0サイズ)
寸法(高さH×幅W)(mm)
891×1239
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません