岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.8
注文コード
31990176
品番
SDX2A008
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
ドリル径(Φmm)
0.8
溝長(mm)
3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
仕様
外部給油
材質
超硬
先端角(°)
135
表面処理
OKコート プレミアム
刃長l(mm)
6