超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.8 注文コード31990273 品番SDX2A018
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はドリル径など122種類から選べます 他の種類を見る

新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現

ドリル径(Φmm)1.8 溝長(mm)7 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 仕様外部給油 材質超硬 先端角(°)135 表面処理OKコート プレミアム 刃長l(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31990754
2019-06-04
用途:
M8下穴加工。
製造業

下穴加工後、超硬6.9ドリルを使用したが
ドリルが負けて刃先が丸くなってしまった。
比重はあるが、ホントに超硬なのか疑ってしまう。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする