曜日別特売
SDX2A052 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工 31990596

超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード31990596品番SDX2A052
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現

ドリル径(Φmm)5.2溝長(mm)15全長(mm)70シャンク径(Φmm)6仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム刃長l(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31990754
2019-06-04
用途: M8下穴加工。
製造業

下穴加工後、超硬6.9ドリルを使用したが
ドリルが負けて刃先が丸くなってしまった。
比重はあるが、ホントに超硬なのか疑ってしまう。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする