岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 面取りカッター
岡崎精工の カッター(カウンターシンク)
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31991418
品番
CCS3AS080-120
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃径(Φmm)
8
刃数
3
全長(mm)
60
柄径(Φmm)
8
先端角(°)
120
先端径
2.6
表面処理
OKコート プレミアム
切刃形状
3枚刃