RP60H 前後進コンパクタ 明和製作所 31991515

前後進コンパクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
機械本体質量(kg)70
内容量1台注文コード31991515品番RP60H
参考基準価格(税別)¥514,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。
前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。
使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機体)950×350×850始動方法リコイルスタートエンジン部最大出力ホンダGX120[2.6kW](3.5PS)燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.0]振動板(幅W×長さL)(mm)350×470機械本体質量(kg)70走行速度(m/min)0~20(前後進)起振力(kN[kgf])15.2[1550]振動数(Hz[v.p.m.])93[5600]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする