Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31992109 品番 KEW2433RBT
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存!
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去ができる周波数切換機能付
AC40/400mA/400Aの3レンジ切換
データホールド機能付
ピークホールド機能付
ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
最小分解能0.01mA

交流電流(A)40/400m/400 電源単4形乾電池R03(1.5V)×2 クランプ径(Φmm)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×185×32 質量(g)約270(電池含む) 奥行(mm)32 付属品9097(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2/IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) 連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20〜1k(40〜1k:400A) インターフェース通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 応答時間(秒)約2 使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0〜300A)/±2%rdg(300〜400A)、交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz〜1kHz)(0〜100A)/±2.5%rdg±10dgt(40Hz〜1kHz)(100〜300A)/±5%rdg(40Hz〜1kHz)(300〜400A) インターフェイス通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:332

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする