形状前丸便座
色パステルアイボリー
仕様便ふた付き、熱交換器タンク方式:瞬間式
消費電力(W)1278
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能(エコ)タイマー節電、おまかせ節電、スーパーおまかせ節電
センサー感知方式着座スイッチ方式
洗浄機能おしり洗浄、おしりソフト洗浄、ビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、洗浄位置調節、水勢調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄
快適機能暖房便座、ダブル保温便座、脱臭、パワー脱臭、オートパワー脱臭、リモコン、ソフト閉止、着座スイッチ、リモコン便器洗浄、eco小ボタン、オート洗浄、時計、電子音
吐水量(L/min)(水圧0.2Mpa)おしり洗浄:約0.32〜0.43、おしりソフト洗浄:約0.32〜0.43、ビデ洗浄:約0.29〜0.43、ワイドビデ洗浄:約0.35〜0.43
グリーン購入法適合
施工内容上面施工
洗浄方式エアインワンダーウェーブ洗浄
清潔機能ノズルきれい/電解除菌水ノズル洗浄、便ふた着脱(便ふたのみ着脱可能)、本体ワンタッチ着脱、抗菌、セルフクリーニング、ノズルまるごと洗浄、クリーンノズル、ノズルそうじ、便器きれい、きれい仕上げ、クリーン便座、クリーンケース、フチなしウォシュレット、ノズルまわりスッキリ形状、プレミスト、兼用便座