SMC
銅系・フッ素系不可仕様(20-AR~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ
20
注文コード
31992624
品番
20-AR20-02BG-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,940
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20