TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31992863
品番
TEA98S
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
洗浄機能
【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)
【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)
【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。
消費電力(W)
常時5以下、作動時9.8以下
洗浄水量(L)
使用状況に応じて約2.5〜5.0/回に自動調節(ファジー制御)
用途
パブリック、小便器用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)
1〜40
使用水
水道水
感知距離(m)
器具前面より0.7以内
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
関連資料: