TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 洗面所用品
TOTOの 洗面排水用品
洗面・手洗い取り替えパーツ 鎖付きゴム栓部
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31992897
品番
TH403G
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合本体
T37P/S型用
高さ(mm)
16
内径(Φmm)
63
外径(Φmm)
72
色(本体)
黒
関連資料:
適合本体品番リスト(0.2MB)