近くの電気店で取り扱いがないため、モノタロウで購入しました。何度か購入して使用していますが、問題なく使用出来ています。
20年程前のため規格品が製造終了となっており、代替品として購入しましたが問題なく作動しています。販売されていて助かりました。
自動水栓がセンサー反応し点滅するのに水が出ないので電源交換したら水が出たので
型番調査し、注文後速やかな配送で大助かりでした。
20年以上使用している自動水栓が、センサーは反応するのに水が出なくなり電磁弁が動かなくなりました。
電磁弁も怪しいのですが、とりあえずACアダプターを交換して復旧しました。
ACアダプター自体が、以前のサイズよりも大きくなっているので小型化できないものかと思います。
故障個所がアダプターだけだったのですがホームセンターなどには見当たらず、安価で見つかってよかったです。まったく問題なく使用できています。
設置してから22年位経過しています。最近手を出しても水が出たり出なかったりするので(赤外線センサー部分をきれいに掃除してもダメ)、他の場所のACアダプターと入れ替えしてみると正常に作動することから今回購入しました。品質的には全く問題がなく安価で修理でき満足、次回もこちらで購入します。