TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 単水栓
洗面器用水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31993213
品番
TL19AR
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
一般地用
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
仕様
ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)
スパウト:95
形状
止水ハンドル:ボタン
色
止水ハンドル:メタル
種類
単水栓
取り付け形状
一体型
表示
ボタン表示:PUSH
機能
オートストップ
形態
吐水:ソフト
取付け方法
台付き
操作方法
(水の出し方)ハンドルを押す
水栓タイプ
自閉水栓
関連資料: