立形水石けん入れ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31993299 品番TS126AR
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm)スパウト:70 止水ハンドル:メタル 種類水石けん入れ 形態吐水:液状 取付け方法台付き 操作方法(水の出し方)棒を押し上げる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする