TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイトグレー 注文コード31993308 品番UFH500 #NG2/TEA62ADS/T9R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥136,780
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ホワイトグレー 洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2〜4/回に自動調節(ファジー制御) 用途一般地用 付属品(U500)目皿×1、給水金具×1 仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上 セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー 質量(kg)(U500)33.0 種類小便器フラッシュバルブ 電源単3アルカリ乾電池×2本 排水方式壁排水 使用環境温度(℃)1〜40 取付け方法露出 電池寿命月4000回使用で約2年 操作方法(水の出し方)センサー式 モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。 使用水水道水 位置TOTOマーク:本体正面 洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2〜4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2〜8秒後に洗浄します。 洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする