TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ部品
品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31993353
品番
UFH500 #NW1/TG600PN/T9R
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
洗浄水量(L)
(小)4
付属品
(U500)目皿×1、給水金具×1
仕様
スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm
セット内容
壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー
質量(kg)
(U500)33.0
バルブ径(Φmm)
13
排水方式
壁排水
使用環境温度(℃)
1〜40
使用水
水道水
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
関連資料:
寸法図
分解図(TG600PN)