色パステルアイボリー
洗浄水量(L)(小)4
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
バルブ径(Φmm)13
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1〜40
使用水水道水
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)