品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット パステルピンク 注文コード31993378 品番UFH500 #SR2/TG600PN/T9R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,580
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
パステルピンク 洗浄水量(L)(小)4 付属品(U500)目皿×1、給水金具×1 仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー 質量(kg)(U500)33.0 バルブ径(Φmm)13 排水方式壁排水 使用環境温度(℃)1〜40 使用水水道水 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする