色パステルピンク
洗浄水量(L)(大)6、(小)5
付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm〜540mm、防露層:有
セット内容床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ便座:エロンゲート
排水方式床排水
給水方式タンク、0.05Mpa以上
ハンドル位置タンクレバー:右側面