TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 単水栓
洗眼水栓 T249RS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31993545
品番
T249RS
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
一般地用
長さ(mm)
スパウト:100
形状
止水ハンドル:三角
色
止水ハンドル:メタル
ねじ径
PJ1/2
取付け方法
台付き
操作方法
(水の出し方)ハンドルを回す
関連資料: