※寸法図

THA1-6 バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6 TOTO 31993554 THA1-6 バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6 TOTO 31993554

バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31993554 品番THA1-6
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合TB,TM,TUシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:211213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31993554
2023-02-14
用途:
事務
自動車・二輪車・自転車関連業

取扱説明も簡単ですが分かりやすく交換しやすく良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
31993554
2022-03-27
用途:
水栓パーツ交換時
その他業種

お風呂の混合水栓のハンドルがカチッと止まらなくなったので、交換しました。スペーサーについている板バネが原因で、交換後はキチッとなり満足しています。

2021-08-28
用途:
水栓のクリック感が戻る
サービス業

築15年のユニットバス。ポタポタと水漏れするようになったので、開閉ユニットとスペーサーを交換しました。
このスペーサーを交換することで、新品のようなクリック感が戻ります。

対象商品:
31993554
2021-07-14
用途:
風呂場のシャワー水栓金具
マーキュリートランスポート 様

本体ごと交換するとかなり高くなるので開閉ユニットを交換。水栓レバーの開閉時のロック機能が復活して良かったです。交換方法を図解等で説明してあると尚良いです

対象商品:
31993554
2021-10-19
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

開閉ユニットと一緒に交換しました。とても簡単に出来ました。

対象商品:
31993554
2020-06-12
用途:
自宅風呂
その他業種

二つの部品を購入し、封入されていた説明書を見ながら、ド素人の私でも、交換することができ、シャワーが「カチッ」と音を立てて止まるようになりました。また、いろんなものを交換していくつもりですので、よろしくお願いします。

対象商品:
31993554
2019-12-03
用途:
混合水栓メンテナンス作業で利用
製造業

Webにアップされている保守手順(画像付き)で、簡単に交換でき、満足です。商品にも、交換手順の参照URLなどが書いてあったらありがたいと思います。

対象商品:
31993554
2019-11-26
用途:
水栓の故障修理
その他業種

型名が分からなかったので写真だけ見ての購入でしたが、少し形が違っていたようで合いませんでした。
値段も安く(クーポンを頂きましたので)配送も早く満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする