曜日別特売
TS126R TOTO 水石けん入れ TS126R TOTO 31993563

TS126R TOTO 水石けん入れ TS126R TOTO 31993563
TS126R TOTO 水石けん入れ TS126R TOTO 31993563

TOTO 水石けん入れ TS126R

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31993563品番TS126R
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途一般地用 洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無形状止水ハンドル:その他止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法壁付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする